SATI ITALIA SPA - SAT1450551 S5 COP.CURVA DIS.90 B 50X50IX - 1450551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 50 mm
Länge - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887031411
Artikelnummer
SAT1450551
Herstellernummer
1450551
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


