Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450538 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X50IX - 1450538

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450538 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X50IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887031329

Artikelnummer

SAT1450538

Herstellernummer

1450538

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

500 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

I coperchi delle curve in discesa della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica. Per ogni altezza dell'accessorio è necessario abbinare il rispettivo coperchio.