SATI ITALIA SPA - SAT1450536 S5 COP.CURVA DIS.90 B300X50IX - 1450536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
6 ST
EAN
8032887031305
Artikelnummer
SAT1450536
Herstellernummer
1450536
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


