SATI ITALIA SPA - SAT1450502 S5 COP.CURVA DIS.45 B 80X80IX - 1450502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 80 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
8 ST
EAN
8032887031121
Artikelnummer
SAT1450502
Herstellernummer
1450502
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
80 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


