SATI ITALIA SPA - SAT1450457 S5 COP. CURVA SAL.90 B 400 IX - 1450457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Länge - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8032887031015
Artikelnummer
SAT1450457
Herstellernummer
1450457
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


