Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1450453 S5 COP. CURVA SAL.90 B 100 IX - 1450453

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1450453 S5 COP. CURVA SAL.90  B 100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887030971

Artikelnummer

SAT1450453

Herstellernummer

1450453

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

100 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessioneelettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.