SATI ITALIA SPA - SAT1450208 S5 COPER. CROCE PIANA B 500 IX - 1450208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8032887030636
Artikelnummer
SAT1450208
Herstellernummer
1450208
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


