SATI ITALIA SPA - SAT1450106 S5 COPERCHIO T PIANO B 300 IX - 1450106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8032887030438
Artikelnummer
SAT1450106
Herstellernummer
1450106
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


