SATI ITALIA SPA - SAT1450052 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 80 IX - 1450052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 80 mm
Länge - 230 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887030308
Artikelnummer
SAT1450052
Herstellernummer
1450052
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
80 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


