SATI ITALIA SPA - SAT1450001 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 50 IX - 1450001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Länge - 175 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887030209
Artikelnummer
SAT1450001
Herstellernummer
1450001
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Länge:
175 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


