Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443905 S5 KIT - IP 44 300X80 IX - 1443905

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443905 S5 KIT - IP 44 300X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887047382

Artikelnummer

SAT1443905

Herstellernummer

1443905

Hersteller

SAT

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 50 mm, altezza 15 mm, ingrombro 107 x 175 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.