Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443902 S5 KIT - IP 44 100X80 IX - 1443902

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443902 S5 KIT - IP 44 100X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887047351

Artikelnummer

SAT1443902

Herstellernummer

1443902

Hersteller

SAT

S5 Kit fascia IP 44. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 125 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.