Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443503 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 80 IX - 1443503

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443503 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056735

Artikelnummer

SAT1443503

Herstellernummer

1443503

Hersteller

SAT

S5 Giunto a snodo verticale metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 125 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare variazioni di quota, curve in salita o discesa. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.