Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443455 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 100 IX - 1443455

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887030018

Artikelnummer

SAT1443455

Herstellernummer

1443455

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

220 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.