Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1443202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887029685

Artikelnummer

SAT1443202

Herstellernummer

1443202

Hersteller

SAT

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 153 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.