SATI ITALIA SPA - SAT1443155 S5 TESTATA CHIUS. 300X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887046569
Artikelnummer
SAT1443155
Herstellernummer
1443155
Hersteller
SAT
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 303 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.