SATI ITALIA SPA - SAT1442603 S5 DERIV.T DISC.SGH.200X100 IX - 1442603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
2 ST
EAN
8032887029197
Artikelnummer
SAT1442603
Herstellernummer
1442603
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


