Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442458 S5 DERIV. T IN DISC. 500X80 IX - 1442458

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1442458 S5 DERIV. T IN DISC. 500X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887029005

Artikelnummer

SAT1442458

Herstellernummer

1442458

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 265 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continuasui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.