Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1441039 S5 RIDUZ. C 500 - 400 H 100 IX - 1441039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887026868

Artikelnummer

SAT1441039

Herstellernummer

1441039

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.