Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1440653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1440653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887026561

Artikelnummer

SAT1440653

Herstellernummer

1440653

Hersteller

SAT

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.