SATI ITALIA SPA - SAT1440652 S5 DERIVAZ. CROCE 100X80 IX - 1440652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 120 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887026554
Artikelnummer
SAT1440652
Herstellernummer
1440652
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


