SATI ITALIA SPA - SAT1440456 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X50 IX - 1440456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8032887026271
Artikelnummer
SAT1440456
Herstellernummer
1440456
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0


