SATI ITALIA SPA - SAT1440455 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X50 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
6 ST
EAN
8032887026264
Artikelnummer
SAT1440455
Herstellernummer
1440455
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.