SATI ITALIA SPA - SAT1420406 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -500X100 IX - 1420406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59.487 km CO₂-Äquivalent
EAN
8032887003722
Artikelnummer
SAT1420406
Herstellernummer
1420406
Hersteller
SAT
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
6.167 kg/m


