Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1420401 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -100X100 IX - 1420401

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1420401 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -100X100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 2970 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887003678

Artikelnummer

SAT1420401

Herstellernummer

1420401

Hersteller

SAT

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

2970 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gewicht:

1.433 kg/m

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Gradodi protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.