SATI ITALIA SPA - SAT1420003 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -100X50 IX - 1420003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887003524
Artikelnummer
SAT1420003
Herstellernummer
1420003
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.033 kg/m


