SATI ITALIA SPA - SAT1410208 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -600X80 IX - 1410208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59.487 km CO₂-Äquivalent
EAN
8032887003890
Artikelnummer
SAT1410208
Herstellernummer
1410208
Hersteller
SAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
6.767 kg/m
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


