Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250546 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X100VG - 1250546

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1250546 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X100VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 247 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887006877

Artikelnummer

SAT1250546

Herstellernummer

1250546

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

500 mm

Länge:

247 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 90 gradi base 600 mm, altezza 100 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.