SATI ITALIA SPA - SAT1250455 S5 COP. CURVA SAL.90 B 200 VG - 1250455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 200 mm
Länge - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887006204
Artikelnummer
SAT1250455
Herstellernummer
1250455
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
200 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


