Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250203 S5 COPER. CROCE PIANA B 100 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1250203 S5 COPER. CROCE PIANA B 100 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887024819

Artikelnummer

SAT1250203

Herstellernummer

1250203

Hersteller

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, ingrombro 400 x 400 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.