Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250151 S5 COP.DERIV.LATERALE B 50 VG - 1250151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887024703

Artikelnummer

SAT1250151

Herstellernummer

1250151

Hersteller

SAT

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni laterali piane a T della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.