SATI ITALIA SPA - SAT1250053 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 100 VG - 1250053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 100 mm
Länge - 250 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887024543
Artikelnummer
SAT1250053
Herstellernummer
1250053
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
100 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


