Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1250005 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 200 VG - 1250005

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1250005 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 200 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887224479

Artikelnummer

SAT1250005

Herstellernummer

1250005

Hersteller

SAT

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 257 x 281 mm.Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.