Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243807 S5 STAFFA DIST.DBL50- B 500 VG - 1243807

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1243807 S5 STAFFA DIST.DBL50- B 500 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 50...100 mm

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056261

Artikelnummer

SAT1243807

Herstellernummer

1243807

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

50...100 mm

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 50 mm. Utilizzabile rovesciato anche per sospensioni a soffitto con barra filettata.