Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243558 S5 COPRIGIUNTO COP. B 500 VG - 1243558

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8032887024253

Artikelnummer

SAT1243558

Herstellernummer

1243558

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

50...100 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Il coprigiunto per coperchio della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida tra coperchi garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.