Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243257 S5 FLANGIA DI RACC. 500X50 VG - 1243257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887023928

Artikelnummer

SAT1243257

Herstellernummer

1243257

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.