Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1243104 S5 TESTATA CHIUS. 150X50 VG - 1243104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887023669

Artikelnummer

SAT1243104

Herstellernummer

1243104

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.