Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1242856 S5 DER.T SAL.SGH/COP.400X80 VG - 1242856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056247

Artikelnummer

SAT1242856

Herstellernummer

1242856

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La curva a T in salita sghemba a coperchio si monta a “scatto” sugli elementi rettilinei. Questa, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, non necessita di particolari accessori di fissaggio ma risulta essere autoreggente. Ad ogni estremità è presente una bugnatura che garantisce la continuità elettrica. Questi componenti sono utilizzati quando si rende necessaria una variazione di piano dell'elemento rettilineo.