SATI ITALIA SPA - SAT1240508 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X80 VG - 1240508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8032887021368
Artikelnummer
SAT1240508
Herstellernummer
1240508
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


