SATI ITALIA SPA - SAT1240454 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X50 VG - 1240454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8032887021238
Artikelnummer
SAT1240454
Herstellernummer
1240454
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


