SATI ITALIA SPA - SAT1150559 S5 COP. CURVA DIS.90 B600X80VB - 1150559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 230 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8032887006662
Artikelnummer
SAT1150559
Herstellernummer
1150559
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


