SATI ITALIA SPA - SAT1150546 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X100VB - 1150546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Länge - 247 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8032887006808
Artikelnummer
SAT1150546
Herstellernummer
1150546
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Länge:
247 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


