Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1150539 S5 COP.CURVA DIS.90 B600X50VB - 1150539

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1150539 S5 COP.CURVA DIS.90 B600X50VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887006501

Artikelnummer

SAT1150539

Herstellernummer

1150539

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

I coperchi delle curve in discesa della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica. Per ogni altezza dell'accessorio è necessario abbinare il rispettivo coperchio.