SATI ITALIA SPA - SAT1150536 S5 COP.CURVA DIS.90 B300X50VB - 1150536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
6 ST
EAN
8032887006471
Artikelnummer
SAT1150536
Herstellernummer
1150536
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


