SATI ITALIA SPA - SAT1150509 S5 COP.CURVA DIS.45 B600X80VB - 1150509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
4 ST
EAN
8032887007126
Artikelnummer
SAT1150509
Herstellernummer
1150509
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


