SATI ITALIA SPA - SAT1150503 S5 COP.CURVA DIS.45 B100X80VB - 1150503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887007065
Artikelnummer
SAT1150503
Herstellernummer
1150503
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


