Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1150409 S5 COP. CURVA SAL.45 B 600 VB - 1150409

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1150409 S5 COP. CURVA SAL.45 B 600 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887006334

Artikelnummer

SAT1150409

Herstellernummer

1150409

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

I coperchi delle curve in salita della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.