Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1150158 S5 COP.DERIV.LATERALE B 500 VB - 1150158

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1150158 S5 COP.DERIV.LATERALE B 500 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887019747

Artikelnummer

SAT1150158

Herstellernummer

1150158

Hersteller

SAT

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.