SATI ITALIA SPA - SAT1150009 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 600 VB - 1150009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 600 mm
Länge - 564 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8032887019488
Artikelnummer
SAT1150009
Herstellernummer
1150009
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Länge:
564 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


