SATI ITALIA SPA - SAT1150001 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 50 VB - 1150001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Länge - 175 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8032887019402
Artikelnummer
SAT1150001
Herstellernummer
1150001
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Länge:
175 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


